Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 16A 1z+1ny IP20 GT62690 - 004126

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 16A 1z+1ny IP20 GT62690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041267

Sonepar cikkszám

GT62690

Gyártói cikkszám

004126

Gyártói típuskód

LEXIC 004126

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

800 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1680 VA

Modulszélesség:

1

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

575 VA

Beépítési mélység:

61 mm

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 16A 1z+1ny