Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 25A 2ny IP20 GT55233 - 004129

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 25A 2ny IP20 GT55233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041298

Sonepar cikkszám

GT55233

Gyártói cikkszám

004129

Gyártói típuskód

LEXIC 004129

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 25A 2ny