Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod GT59346 - 004128

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod GT59346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041281

Sonepar cikkszám

GT59346

Gyártói cikkszám

004128

Gyártói típuskód

LEXIC 004128

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Mágnesk 230VAC 25A 2z 1mod