Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod IP20 4070 - 004070

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod IP20 4070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060040703

Sonepar cikkszám

4070

Gyártói cikkszám

004070

Gyártói típuskód

LEXIC 004070

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

4200 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1380 VA

Beépítési mélység:

62 mm

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 40A 4z 3mod