Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 63A 2z 2mod IP20 G70301 - 004075

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 63A 2z 2mod IP20 G70301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 8000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060040758

Sonepar cikkszám

G70301

Gyártói cikkszám

004075

Gyártói típuskód

LEXIC 004075

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3150 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

6440 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1725 VA

Beépítési mélység:

62 mm

Záróérintkezők száma:

2

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 63A 2z 2mod