Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 230VAC 63A 3ny 3mod IP20 G47419 - 004077

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk 230VAC 63A 3ny 3mod IP20 G47419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060040772

Sonepar cikkszám

G47419

Gyártói cikkszám

004077

Gyártói típuskód

LEXIC 004077

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3150 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

6440 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1725 VA

Beépítési mélység:

62 mm

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

3

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 230VAC 63A 3ny 3mod