Legrand - Mágnesk 230VAC 63A 4z 3mod IP20 4078 - 004078
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060040789
Sonepar cikkszám
4078
Gyártói cikkszám
004078
Gyártói típuskód
LEXIC 004078
Névleges üzemi áram:
63 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
8000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Max. fénycsőterhelés:
3150 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
6440 VA
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1725 VA
Beépítési mélység:
62 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20