Legrand - Mágnesk 24VAC 20A 2z 1mod G41893 - 004041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges feszültség - 24-24 V
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41893
Gyártói cikkszám
004041
Gyártói típuskód
LEX 4041
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges feszültség:
24-24 V
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; % Mágnesk 24VAC 20A 2z 1mod