Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágnesk 24VAC 63A 4z 3mod lex 4074 - 004074

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágnesk   24VAC 63A 4z 3mod lex 4074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

  • Max. izzólámpa terhelés - 8000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060040741

Sonepar cikkszám

4074

Gyártói cikkszám

004074

Gyártói típuskód

LEXIC 004074

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

3150 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

6440 VA

Modulszélesség:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1725 VA

Beépítési mélység:

62 mm

Záróérintkezők száma:

4

Védettség (IP):

IP20

Mágnesk 24VAC 63A 4z 3mod lex