Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 100-240V AC/DC 3P 130A 2Z+2NY SN071836 - 416256

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 100-240V AC/DC 3P 130A 2Z+2NY SN071836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 85-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 85-242 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 85-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970402967

Sonepar cikkszám

SN071836

Gyártói cikkszám

416256

Gyártói típuskód

CTX3 416256

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

85-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

85-242 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

85-264 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

160 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

60 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

130 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

90 A

Mágneskapcsoló 100-240V AC/DC 3P 130A 2Z+2NY