Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágneskapcsoló 230V AC 12A 5,5kW 3p CTX1 GT66154 - 029324

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 230V AC 12A 5,5kW 3p CTX1 GT66154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060293246

Sonepar cikkszám

GT66154

Gyártói cikkszám

029324

Gyártói típuskód

CTX1 29324

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Mágneskapcsoló 230V AC 12A 5,5kW 3p CTX1