Legrand - Mágneskapcsoló 230V AC 2Z + 2NY 3p 65A SN002904 - 416166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 195.5-253 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 195.5-253 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970401168
Sonepar cikkszám
SN002904
Gyártói cikkszám
416166
Gyártói típuskód
CTX3 416166
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
195.5-253 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
195.5-253 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
100 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
65 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
47 A