Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 16kW 3p 32A CTX1 GT74045 - 029384

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 16kW 3p 32A CTX1 GT74045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060293840

Sonepar cikkszám

GT74045

Gyártói cikkszám

029384

Gyártói típuskód

CTX1 29384

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

16 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Mágneskapcsoló 230VAC 16kW 3p 32A