Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 25A 4P 4z GT52456 - 004131

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 230VAC 25A 4P 4z GT52456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060041311

Sonepar cikkszám

GT52456

Gyártói cikkszám

004131

Gyártói típuskód

LEXIC 004131

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Legrand ; Mágneskapcsoló 230VAC 25A 4P 4z