Legrand - Mágneskapcsoló 24V AC 22A 3P 1Z+1NY SN135806 - 416110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.4-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 20.4-26.4 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970400048
Sonepar cikkszám
SN135806
Gyártói cikkszám
416110
Gyártói típuskód
CTX3 416110
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20.4-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20.4-26.4 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
13 A