Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3P 18A CTX1 GT53957 - 029350

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3P 18A CTX1 GT53957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060293505

Sonepar cikkszám

GT53957

Gyártói cikkszám

029350

Gyártói típuskód

CTX1 29350

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Mágneskapcsoló 24VAC 7,5kW 3P 18A