Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 3P 50A 2Z+2NY 230V AC SN006538 - 416146

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 3P 50A 2Z+2NY 230V AC SN006538

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 195.5-253 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 195.5-253 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

312 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970400765

Sonepar cikkszám

SN006538

Gyártói cikkszám

416146

Gyártói típuskód

CTX3 416146

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

195.5-253 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

195.5-253 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

70 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

32 A

CTX3 ip. mágneskapcs. 3P 50A 2Z+2NY 230V AC