Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló 415V AC 3P 12A 1Z+1NY SN011176 - 416099

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló 415V AC 3P 12A 1Z+1NY SN011176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 352.75-456.5 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 352.75-456.5 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414970399823

Sonepar cikkszám

SN011176

Gyártói cikkszám

416099

Gyártói típuskód

CTX3 416099

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

352.75-456.5 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

352.75-456.5 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

12 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Mágneskapcsoló 415V AC 3P 12A 1Z+1NY