Legrand - Mágneskapcsoló 415V AC 3P 40A 2Z+2NY SN011177 - 416139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 352.75-456.5 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 352.75-456.5 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970400628
Sonepar cikkszám
SN011177
Gyártói cikkszám
416139
Gyártói típuskód
CTX3 416139
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
352.75-456.5 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
352.75-456.5 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
17 A