Legrand - Mágneskapcsoló 415V AC 3P 75A 2Z+2NY SN011179 - 416189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 352.75-456.5 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 352.75-456.5 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970401625
Sonepar cikkszám
SN011179
Gyártói cikkszám
416189
Gyártói típuskód
CTX3 416189
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
352.75-456.5 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
352.75-456.5 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
110 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
25 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
75 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
52 A