Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 1mod CX3 25A kontaktorhoz SN021587 - 412429

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 1mod CX3 25A kontaktorhoz SN021587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124294

Sonepar cikkszám

SN021587

Gyártói cikkszám

412429

Gyártói típuskód

CX3 412429

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 1mod CX3 25A kontaktorhoz