Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 2mod CX3 25A kontaktorhoz GT96788 - 412430

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 2mod CX3 25A kontaktorhoz GT96788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kontaktorok/relék

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064124300

Sonepar cikkszám

GT96788

Gyártói cikkszám

412430

Gyártói típuskód

CX3 412430

Készülék szerelés:

kontaktorok/relék

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

5 A

Funkció:

jelkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

25 A

Feszültség fajtája:

AC

Mágneskapcsoló segédé 1z1ny 2mod CX3 25A kontaktorhoz