Legrand - Marina 100x600 szerelőlap tömör SN057146 - 036054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360542
Sonepar cikkszám
SN057146
Gyártói cikkszám
036054
Gyártói típuskód
Marina 036054
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 100x600 szerelőlap tömör