Legrand - Marina 1200x1000 szerelőlap tömör SN057147 - 036065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360658
Sonepar cikkszám
SN057147
Gyártói cikkszám
036065
Gyártói típuskód
Marina 036065
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 1200x1000 szerelőlap tömör