Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina 1200x1200 szerelőlap tömör SN057148 - 036066

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Marina 1200x1200 szerelőlap tömör SN057148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 1200 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060360665

Sonepar cikkszám

SN057148

Gyártói cikkszám

036066

Gyártói típuskód

Marina 036066

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

1200 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Marina 1200x1200 szerelőlap tömör