Legrand - Marina 1200x800 szerelőlap tömör SN057149 - 036064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057149
Gyártói cikkszám
036064
Gyártói típuskód
Marina 036064
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 1200x800 szerelőlap tömör