Legrand - Marina 1400x1000 szerelőlap tömör SX068663 - 036068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360689
Sonepar cikkszám
SX068663
Gyártói cikkszám
036068
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036068
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 1400x1000 szerelőlap tömör