Legrand - MARINA 1400X800 mm teljes szerelőlap SX068649 - 034959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060349592
Sonepar cikkszám
SX068649
Gyártói cikkszám
034959
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034959
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
MARINA 1400X800 mm teljes szerelőlap