Legrand - Marina 1400x800 szerelőlap tömör SN057150 - 036067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360672
Sonepar cikkszám
SN057150
Gyártói cikkszám
036067
Gyártói típuskód
Marina 036067
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 1400x800 szerelőlap tömör