Legrand - Marina 300x300 szerelőlap tömör SX068664 - 036069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360696
Sonepar cikkszám
SX068664
Gyártói cikkszám
036069
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036069
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 300x300 szerelőlap tömör