Legrand - Marina 400x400 szerelőlap tömör SX068665 - 036070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060360702
Sonepar cikkszám
SX068665
Gyártói cikkszám
036070
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036070
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 400x400 szerelőlap tömör