Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina 500x500 szerelőlap tömör SX068666 - 036071

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Marina 500x500 szerelőlap tömör SX068666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060360719

Sonepar cikkszám

SX068666

Gyártói cikkszám

036071

Gyártói típuskód

Atlantic/Marina 036071

Anyag:

acél

Magasság:

500 mm

Szélesség:

500 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Marina 500x500 szerelőlap tömör