Legrand - Marina 800x800 szerelőlap tömör SN057152 - 036060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057152
Gyártói cikkszám
036060
Gyártói típuskód
Marina 036060
Anyag:
acél
Magasság:
800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina 800x800 szerelőlap tömör