Legrand - Marina/Atlantic zsanér GT56663 - 036369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 18 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56663
Gyártói cikkszám
036369
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036369
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
18 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
46 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
51 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Marina/Atlantic zsanér