Legrand - Marina belső ajtó 1600x800 as szekrényhez SX068676 - 036367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 675 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060363673
Sonepar cikkszám
SX068676
Gyártói cikkszám
036367
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036367
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
675 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1480 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
17.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Marina belső ajtó 1600x800 as szekrényhez