Legrand - Marina elosztószekrény 1860x800x463 SX102700 - 036287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1860 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060362874
Sonepar cikkszám
SX102700
Gyártói cikkszám
036287
Gyártói típuskód
036287
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1860 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
463 mm
Ház anyaga:
műanyag
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
487 mm
Belső mélység:
380 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
4 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
4 mm
Felület:
kezeletlen