Legrand - Marina elosztószekrény 820x610x300 üvegajtóval IP66 SN055557 - 036281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 800 mm
Szélesség - 600 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
188 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055557
Gyártói cikkszám
036281
Gyártói típuskód
Marina 036281
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
800 mm
Szélesség:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
300 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
27
Zárral:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
108
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
305 mm
Sorok száma:
4
Belső mélység:
261 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
3.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
4 mm
Felület:
kezeletlen