Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina elosztószekrény magasítókeret RAL 7035 800x300 SN055560 - 036292

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Marina elosztószekrény magasítókeret RAL 7035 800x300 SN055560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 790 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055560

Gyártói cikkszám

036292

Gyártói típuskód

Marina 036292

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

790 mm

Szín:

szürke

Magasság:

170 mm

Mélység:

265 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Marina elosztószekrény magasítókeret RAL 7035 800x300