Legrand - Marina elosztószekrény tető RAL 7035 600x300 SN055562 - 036294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 612 mm
Magasság - 79 mm
Mélység - 360 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055562
Gyártói cikkszám
036294
Gyártói típuskód
Marina 036294
Szélesség:
612 mm
Magasság:
79 mm
Mélység:
360 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Marina elosztószekrény tető RAL 7035 600x300