Legrand - Marina elosztószekrény tető RAL 7035 800x300 SN055563 - 036295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 812 mm
Magasság - 79 mm
Mélység - 360 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055563
Gyártói cikkszám
036295
Gyártói típuskód
Marina 036295
Szélesség:
812 mm
Magasság:
79 mm
Mélység:
360 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Marina elosztószekrény tető RAL 7035 800x300