Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina fémszekrény mélységállító készlet SN057153 - 036242

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Marina fémszekrény mélységállító készlet SN057153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 40 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060362423

Sonepar cikkszám

SN057153

Gyártói cikkszám

036242

Gyártói típuskód

Marina 036242

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

40 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

300 mm

Mélység:

35 mm

Maximális terhelhetőség:

144 kg

Szín:

cink

Marina fémszekrény mélységállító készlet