Legrand - Marina fémszekrény sorolókészlet SN057155 - 036244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 332 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060362447
Sonepar cikkszám
SN057155
Gyártói cikkszám
036244
Gyártói típuskód
Marina 036244
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
15 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
332 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Mélység:
114 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Marina fémszekrény sorolókészlet