Legrand - Marina összeszerelő kit SX102697 - 036248
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060362485
Sonepar cikkszám
SX102697
Gyártói cikkszám
036248
Gyártói típuskód
036248
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
65 mm
Maximális terhelhetőség:
500 kg
Szín:
fehér
RAL-szám:
7035
Marina összeszerelő kit