Legrand - Marina szekcionált függőleges tartó 1800-as szekrényhez SX075819 - 036392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 22 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1684 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075819
Gyártói cikkszám
036392
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036392
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
22 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1684 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
42 mm
Maximális terhelhetőség:
288 kg
Marina szekcionált függőleges tartó 1800-as szekrényhez