Legrand - MARINA szekrény magasítókeret 800X400 SX102701 - 036296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 790 mm
Szín - szürke
Magasság - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060362966
Sonepar cikkszám
SX102701
Gyártói cikkszám
036296
Gyártói típuskód
036296
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
790 mm
Szín:
szürke
Magasság:
170 mm
Mélység:
380 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
MARINA szekrény magasítókeret 800X400