Legrand - Marina szerelőlap 1800x800-as szekrényhez SX068648 - 034418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060344184
Sonepar cikkszám
SX068648
Gyártói cikkszám
034418
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034418
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Marina szerelőlap 1800x800-as szekrényhez