Legrand - MARINA tető 800X400 SX102702 - 036297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 794 mm
Magasság - 129 mm
Mélység - 521 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060362973
Sonepar cikkszám
SX102702
Gyártói cikkszám
036297
Gyártói típuskód
036297
Szélesség:
794 mm
Magasság:
129 mm
Mélység:
521 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
MARINA tető 800X400