Legrand - Master xDSL elosztó, 2 bemenet-1 kimenet, 2 DIN modul SN056020 - 413011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Igen
Kialakítás - egyéb
Fast Ethernet - Igen
10 Mbps BNC-portok száma - 0
10 Mbps AUI-portok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064130110
Sonepar cikkszám
SN056020
Gyártói cikkszám
413011
Gyártói típuskód
Master xDSL 413011
Ethernet:
Igen
Kialakítás:
egyéb
Fast Ethernet:
Igen
10 Mbps BNC-portok száma:
0
10 Mbps AUI-portok száma:
0
10 Mbps ST-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
100 Mbps MT-RJ-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps LC-portok száma (LX):
0
1000 Mbps LC-portok száma (SX):
0
1000 Mbps MT-RJ portok száma:
0
10 Gbps LC-Portok száma (LR):
0
10 Gbps LC-Portok száma (SR):
0
10 Gbps LC-portok száma (LX):
0
10 Gbps LC-portok száma (SX):
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
Magasság:
76.1 mm
Szélesség:
35.6 mm
Mélység:
69.5 mm