Legrand - Matrica: vészvil. lámpához 230x90mm lefelé nyíl 60964 - 060964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - matrica
Irány - lefelé
Piktogram jelentése - menekülési útvonal
Hosszúság - 237 mm
Kétoldalas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060609641
Sonepar cikkszám
60964
Gyártói cikkszám
060964
Gyártói típuskód
060964
Kivitel:
matrica
Irány:
lefelé
Piktogram jelentése:
menekülési útvonal
Hosszúság:
237 mm
Kétoldalas:
Nem
Matrica: vészvil. lámpához 230x90mm lefelé nyíl