Legrand - MC4 jack csatlakozó SX071353 - 414093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Egy érintkező max. üzemi árama - 30 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 4-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - stancolt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064140935
Sonepar cikkszám
SX071353
Gyártói cikkszám
414093
Gyártói típuskód
414093
Érintkező kivitelezése:
csap
Egy érintkező max. üzemi árama:
30 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-6 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
stancolt
Érintkező anyaga:
réz
Érintkező felület anyaga:
ón
Környezeti hőmérséklet:
-40-90 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-6 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
4 mm